SV-4199 10LEDヘッドライト セーブインダストリー 58278414

SV-4199 10LEDヘッドライト セーブインダストリー 58278414
SV-4199 10LEDヘッドライト セーブインダストリー 58278414
SV-4199 10LEDヘッドライト セーブインダストリー 58278414
SV-4199 10LEDヘッドライト セーブインダストリー 58278414
SV-4199 10LEDヘッドライト セーブインダストリー 58278414
SV-4199 10LEDヘッドライト セーブインダストリー 58278414

10LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58278414品番SV-4199
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アウトドアで大活躍する、10LEDヘッドライト!
「4灯点灯」「10灯点灯」「点滅」の点灯・点滅3パターン!
明るさ、2段階!4灯:約13ルーメン、10灯・点滅:約33ルーメン
手元の照射ができる照射角度調節機能付き!10LEDヘッドライト
球切れの心配がないので、予備ランプや常備装備として大活躍!

用途ヘッドライトとして材質ABS・PS・ナイロンシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×60×44使用電池モニター用単四形電池3個付明るさ(Lm)4灯 : 約13、10灯・点滅 : 約33電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする