15+12 LEDサーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58278518 品番SV-4335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ライト3モード・・・3通りの発光ができる、多機能型ライトです!5灯点灯・・・エコモード、15灯点灯・・・スーパーブライトモード、12灯点灯・・・側光モード
照射距離約100m!約100m先まで光が届きます。
点灯時間約9〜10時間!単三乾電池(アルカリ乾電池3個で、連続約9〜10時間使用可能です。
2WAYハンドル機能!1つのハンドルで2通りの持ち方ができる2WAYハンドル機能を搭載しています。
肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!キャンプ、夜釣りなどのアウトドアや災害、非常時の必需品。

用途サーチライトとして 材質ABS樹脂・PS樹脂 イエロー・ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×91×131 使用電池単三形3個(別売) 照射距離(m)約100 点灯時間約9〜10時間(単三アルカリ乾電池3個) 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58278518 SV-4335 74034294 SV-6841 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする