岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
ロング刃マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全171種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58279006
品番
LMR300X240
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長L(mm)
449
刃長l1(mm)
300
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
24.0
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
8
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT3
食付角(°)
45