画像準備中

ロング刃マシンリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58279085 品番 LMR300X310
参考基準価格(税別)¥151,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
刃形ストレート 全長L(mm)449 刃長l1(mm)300 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃径D(Φmm)31.0 シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃数10 ねじれ角(°)直刃 シャンクNo.MT3 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする