※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

キャッチャーケース付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58279208 品番G1014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

ステンレス製高級つめきり。
微粒爪ヤスリ付き(テコの裏面)・爪飛びを軽減するキャッチャーケース付き。

材質刃部:ステンレス、刃物:鋼、テコ:亜鉛合金、キャッチャー:ABS樹脂、ヤスリ:(エッチング)ステンレス特殊加工 幅(mm)(刃)12 全長(mm)約90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58279208
2020-06-14
用途:
爪切り
サービス業

切れ味半端ない。ケースのはずし方の説明が欲しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする