22-737 仮止めクリップ Clover(クロバー) 58279962 22-737 仮止めクリップ Clover(クロバー) 58279962

仮止めクリップ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプロング 注文コード58279962 品番22-737
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はタイプ・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

待針で留めにくい生地の仮止めに!厚地、ファスナー、ふちどりテープの仮止めに!生地が重なって厚くなる部分に!ロックミシンのソーイングに!様々なシーンで活躍します。
はさめる長さが1cmから3cmに。スカートの裾など、ぬいしろ幅の広いところに。
赤4個・ピンク4個の8個入

タイプロング 用途針で穴が開いてしまう、ラミネート生地、合皮、革などのソーイングに。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:699

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58285517
2024-02-10
用途:
カードホルダー 手作り品

待ち針しなくても仮止め出来、ぬのによってはしつけも無しで縫えるので効率がいいと思います。
多めの30個入りの購入で大正解。

対象商品:
58279962
2022-08-07
用途:
財布の口金をとめるのに
株式会社オアシスサービス 様 (卸売・小売業)

幅の広い場所をとめるのに標準サイズでは、とめられないので、しつけ止めは、できないし
とてもあると便利なので、助かります。

対象商品:
58279953
2021-08-24
用途:
洋裁時

今迄は100均で購入したクリップを使用していましたが、
やはり本物はホールド感が違います。また縫い代の目盛が付いているので大変便利です。またリピ予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
58279953
2021-04-02
用途:
布地を仮止めする時
製造業

評判が良いので買ってみた。当然ながらちゃんと仮止めできてなんら問題ない。

1人が参考にしています
対象商品:
58285517
2021-06-25
用途:
仮止め
サービス業

まち針もいいですが、
クリップは簡単にはさめて、とても優れものです。

対象商品:
58285517
2020-10-27
用途:
生地仮止め
その他業種

先日10個入りを購入しました。30個入りを見つけたので追加購入です。今まではクリップを代用しておりました。この商品は片面が平らなのでミシン使用時、布地がクリップより盛り上がったりせずスムーズに縫製できます。小さいのにしっかり3点で止めてくれます。マスクや襟ぐり・ポーチなどを作るときにとても便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
58279962
2020-12-04
用途:
洋裁
製造業

片面が平らになっており、ミシンでの縫物の際、邪魔にならずに布を止められて便利でした。ただ、待ち針のような使用感を求めると、使いずらいかも。待ち針を誤って残してしまう事故は無いと思うので、安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
58279953
2020-11-02
用途:
裁縫の時に
その他業種

今まではマチ針を使用していましたが、このクリップはしっかりと留まるし、必要なくなったらすぐにはずせるので便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする