31-999 セル待針 Clover(クロバー) 58280188

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

セル待針

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20本)注文コード58280188品番31-999
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

3サイズのアソートセットです。

用途絹・ちりめん・サテン・裏地などの薄手の布地の仮止めに。長さ(mm)50タイプ太さ(mm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58280188
2022-01-16
用途: 絹地の製織
その他業種

絹地には普通地の待ち針では刺しにくいが、この商品は細いのでスッと生地に刺すことができます。

対象商品 : 58280188
2018-10-06
用途: 布地のしつけ用

しつけ針を大量に使用します。使い勝手も良く、価格的に安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする