【測定・測量機器レンタルサービス】マルチ環境測定器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 注文コード58280539 品番testo480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

・testo480を支えるインテリジェントなコンセプト
ピトー管を使った測定や空調用フィルタ/クリーンルームのチェックのための高精度な差圧センサを内蔵しています。
また、次の測定に対応した豊富な種類の高品質なプローブが用意されています。
風速および風量(ドラフトチャンバの測定にも対応)・温度・湿度・圧力(差圧と絶対圧)
・HVAC技術者と専門家のための最新テクノロジー
testo480は、作業の効率性を高め、作業をより簡単に実行できるように設計されています。
このマルチ環境計測器を使用すると、換気と空調に関連するすべてのパラメータを1台で測定できます。長期間の測定も可能です。
さらに、最大6,000万件の測定結果を保存できる大容量メモリと、次の測定の操作手順を示すプログラムを内蔵しています。
・「EasyClimate」PCソフトウェア
PCとUSB接続してメモリに保存された測定データを直接転送することができます。
専用ソフトウェア「EasyClimate」上で測定データを表示、分析、記録できます。
ソフトウェアのレポートデザイナー機能は、測定依頼主の要望に合わせて測定プロトコル(ドキュメント)をカスタマイズできます。
・デジタルセンサと校正コンセプト
専用のデジタルプローブを採用しており、本体の測定誤差がないため、極めて高精度な測定結果が得られます。
デジタルプローブは校正の際に検出された偏差を保存できます。
この偏差は自動的に補正されるため、エラーのない測定値が表示されます。
また、デジタルプローブは、次回の校正のタイミングをユーザにアラートで知らせます。
校正は手動で行うことができ、必要な時にいつでも測定器を使用できます。
testo 480マルチ環境計測器は、輻射熱プローブ、温湿度プローブ、快適度プローブの3本のデジタルプローブが接続できます。

測定範囲(℃)輻射熱プローブ:0〜+120、温湿度プローブ:-20〜+70、快適度プローブ:0〜+50 精度(℃)輻射熱プローブ:-40〜+1000、温湿度プローブ:±0.2(+15〜+30)、±0.5(その他の範囲)、快適度プローブ:±0.5 質量(g)輻射熱プローブ:385 外形寸法(mm)輻射熱プローブ:250×150×150 ケーブル長(m)輻射熱プローブ:1.4 放射率輻射熱プローブ:0.95 仕様【輻射熱プローブ】プローブヘッド:150mm、【快適度プローブ】プローブヘッド:90mm 温度分解能(℃)温湿度プローブ:0.1、快適度プローブ:0.1 直径(Φmm)プローブシャフト:12 測定範囲(%RH)静電容量式湿度センサ:0〜100 精度静電容量式湿度センサ:±(1.0 %rH + 測定値の 0.7%) (0 〜 90 %rH)、±(1.4 %rH + 測定値の 0.7%) (90 〜 100 %rH)、±0.03 %rH/K (k=1)、絶対圧:±3hPa 分解能(%RH)静電容量式湿度センサ:0.1 プローブ長(mm)快適度プローブ:330 測定範囲(hPa)絶対圧:+700〜+1100 分解能絶対圧:0.1hPa 動作温度(℃)本体:0〜+40 防塵防水性能本体:IP30 バッテリー寿命本体:約17時間※50%の輝度でプローブを使用していない状態 データ転送本体:USBケーブル、またはSDカード メモリー本体:60000000 測定値 電源本体:長時間測定およびバッテリチャージにはACアダプタを使用 保管温度(℃)-20〜+60 本体質量(g)435 セット内容本体、ACアダプタ、輻射熱プローブ、温湿度プローブ、快適度プローブ、プローブ接続ケーブル×2、USBケーブル、専用ソフトウェア(testo Easy Climate(V3.3))、三脚アダプタ、三脚スタンド(留め具付)、三脚パイプ(留め具付)、測定器ホルダー、パイプネジ保護用のキャップ×2、クリップ、プローブホルダー×3、ネジサイズ変換用アタッチメント、ナット、取扱説明書(testo480、testo Easy Climate、輻射熱プローブ、温湿度プローブ、快適度プローブ、三脚)、収納ケース 対応OS※対応最新OS:Windows10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする