57-489 ぬいしろライナー Clover(クロバー) 58281292

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ぬいしろライナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋注文コード58281292品番57-489
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

アップリケ、ハワイアンキルトなど、型紙やテンプレートなどを写す技法に便利です。

仕様4個セット(3mm・5mm・7mm・10mm幅用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58281292
2017-06-03
用途: 型紙のトレース時に

コチラは友達に頼まてれて購入しましたが、使い方に慣れるまでに少しコツがいるかもしれませんが便利でみたいですね。他のショップさんより安かったと喜んでました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする