岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ショートリーマ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
6.1
注文コード
58282104
品番
CSR-061
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
6.1
刃長l1(mm)
35
全長L(mm)
80
刃数
6
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
7
シャンク
ストレートシャンク
ねじれ角(°)
直刃
食付長さ(mm)
0.8