58-444 布用強力ボンド「貼り仕事」 Clover(クロバー) 58282202 58-444 布用強力ボンド「貼り仕事」 Clover(クロバー) 58282202

布用強力ボンド「貼り仕事」

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(40g) 注文コード58282202 品番58-444
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

厚地〜普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。
細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。
ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。
洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。
[使い方]
1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。
2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。
3.家庭用アイロンの中温(140〜160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15〜20秒)

用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。 成分ウレタン樹脂35%、水65% 種類水性形接着剤 内容量(g)40
注意
※接着できる素材:綿、レーヨン、ウール、麻、皮革、合成皮革(表革は除く)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:703

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58282202
2023-10-23
用途:
ズボンの裾上げ
株式会社イーストパーク 様 (サービス業)

ズボンの裾上げ、ワッペンの強力貼りにとても便利です。ボンドが、はみ出ないようにするのが、ややたいへんかな。

対象商品:
58282202
2022-08-07
用途:
布地の接着に利用
株式会社オアシスサービス 様 (卸売・小売業)

蓋は、開けてみました、まだ使用していませんが蓋がしっかりしているので、長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
58282202
2022-07-08
用途:
作業ズボンのすそ上げ
建設業・工事業

アイロンを使って着けようとしたけど上手くいかなかった。
取り扱い難しいかも!

対象商品:
58282202
2020-12-21
用途:
アイロンワッペンの貼り直し
有限会社モーターサイクルサービストウゲ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

はみ出た接着剤を渇いてからでも 簡単に除去できるリムーバー的な物があれば端いっぱいまで接着しやすいので ありがたいのですが、濃い色の生地では、はみだしがきになります。

対象商品:
58282202
2020-10-30
用途:
鞄製作
製造業

これからの使用となりますが、布ボンドは重宝しています。

2020-04-29
用途:
D.I.Y
その他業種

デニムのD.I.Yに使用しました。
デニムのような厚い生地もしっかりと貼り付けることが出来、アイロン使用で更にしっかり定着出来ました。ペンタイプになっている先端がポイントで塗布できる部分と平ら(ハケ状)になっている部分がありますが使用した生地の性質上か、特に平らな部分が機能している感じはなかったです。
店舗からの発送も早くスムーズに作業が進み満足しています。リピートしたいと思います。

対象商品:
58282202
2019-06-30
用途:
衣服修繕
その他業種

作業服等の穴にあて布をしてアイロンでさっとくっつけられて便利でした。
アイロンを当てる時間もさほどかからないので、急ぎの場合にもとても良いです。

対象商品:
58282202
2019-03-14
用途:
作業ズボンやジーパンの継あて
中村精工有限会社 様

ノリなので縫うの違って洗ったりしたら取れてしまい継あてにならないかと思って半信半疑でしたが使ってみてよく張り付くし一回洗濯してみましたがはがれませんでした。今までは穴が開くと糸で縫っていましたが今回は裏布をあて貼るだけで継あてできたので簡単で大変満足しています。
もっと増量してもらえると更にうれしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする