岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ショートリーマ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
11.5
注文コード
58282646
品番
CSR-115
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
11.5
刃長l1(mm)
45
全長L(mm)
90
刃数
6
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
12
シャンク
ストレートシャンク
ねじれ角(°)
直刃
食付長さ(mm)
1.3〜1.5