2つのカーブ定規がセットになっているので、ソーイングで使うあらゆる曲線が引けます。 縫いしろ付けに便利な平行線の目盛が入っているので、縫いしろ付けが簡単・きれいにできます。 深いカーブの定規は衿ぐりやアームホールに、浅いカーブの定規は裾やヒップラインに、ミニものさし(15cm)は細かい所の計測に便利。 3つまとめて収納できる専用ケース付。
透明なので修正時に元の線が見えて良いです。5mmごとに線があり、7mm、12mmも印があって縫い代つけも楽です。
型紙の修正時に使用しています。フリーハンドで書くより断然きれいに出来ます。大変重宝しています。
洋裁の型紙作りに重宝しそうなので購入しました。袖ぐり等曲線のカーブを写すのに役立ちます。
バック製作とうに正確にラインが引けて、大変役立っています。ちいさめの定規も、持ち運びに便利だと思います。
犬の足入れに服の袖ぐりが小さいので少し大きくしようと思いまして、きれいにカーブが描けるので、とても良いです。そのほかにもカーブのある縫い代にもフリーハンドで書くよりずっとスムーズにできます。洋裁をする人にはお役立ちの品だと思います。
用途毎に 分けて使えるので コンパクトでいい。持ち歩くにも邪魔にならない。
型紙作りにとても重宝しました、カーブのところに縫い代を入れるときにちょうどいいカーブが最高です、使いやすい三点セットです!