※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

クロバー<匠>ジャンボ棒針

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) タイプ2本針 注文コード58283295 品番54-241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はタイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

理想的な針先形状をどの針にも均一に実現させたのが、クロバー棒針「匠」です。
クロバー棒針「匠」の竹は、純国内産の寒冷地育ち。厳選された素材のみを贅沢に使用した高品質の竹棒です。

太さ(mm)11 材質針:竹(国内産)、頭:天然木 長さ(mm)400 タイプ2本針

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58283295
2021-05-12
用途:
編み物籐
教育・研究機関

柄にロゴは邪魔です。
ロゴは玉へ。
柄の曲がりが気になります。

対象商品:
58283295
2021-05-01
用途:
色々
教育・研究機関

曲がりが気になります。またグロバーのロゴは引っかかりますので、入れるなら玉にお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする