MJS30-7WB2 電撃殺虫器 誘虫灯交換可能タイプ モノタロウ 58283698 MJS30-7WB2 電撃殺虫器 誘虫灯交換可能タイプ モノタロウ 58283698 MJS30-7WB2 電撃殺虫器 誘虫灯交換可能タイプ モノタロウ 58283698 MJS30-7WB2 電撃殺虫器 誘虫灯交換可能タイプ モノタロウ 58283698 MJS30-7WB2 電撃殺虫器 誘虫灯交換可能タイプ モノタロウ 58283698

電撃殺虫器 誘虫灯交換可能タイプ

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58283698 品番MJS30-7WB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

誘虫灯で虫を誘い、高電圧で瞬間的に虫を駆除できます。
薬剤を使わないので、無毒で安心!
誘虫灯交換可能。

付属品吊り下げチェーン、ブラシ 質量(g)800 タイプ屋内用、取付高さ1.8m以上で吊り下げ式 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)7 本体寸法(mm)Φ147×340 安全装置ヒューズ1A 電源コード(m)1.3 有効面積(m2)20 定格二次電圧(V)800 交換ランプこちらの商品
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※誘虫灯の交換は、感電を防止するために、電源プラグをコンセントから抜き電撃格子の帯電を除去後に行ってください。
※電源プラグを切ってもしばらくは帯電しており、感電する場合がありますので、ご注意ください。
※屋内用です。
※本品は吊り下げ式です。取付高さは1.8m以上にしてください。ポール付けや壁掛け、据え置きしての使用はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58283698 MJS30-7WB2 60784307 DS-056 電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進) 電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進) 1台 4,400
欠品中
税込4,840
ナショナルブランドの相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-08
用途:
良い商品だと思います
医療・福祉・介護関連業

大きなハエから小さな虫まで獲れるので製品的には満足してます。
他の方のレビューにもありましたが半年ほどでランプ切れになりましたがランプ交換も簡単なのでお勧め出来る商品だと思います。

対象商品:
58283698
2023-10-19
用途:
虫対策
製造業

ライトが消えると、替えのライトは取り扱い中止で買えません。
交換方法も明示がなく、元々できないのかもしれません。
ワンシーズンものと割り切って買うかどうかだと思います。
サステナビリティを謳う会社のPBとしては商品設計として微妙に思いました。

MonotaROからの回答

誘虫灯は注文コード33242544の商品をご購入ください。
交換方法は取扱説明書の7ページ目に記載しています。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
58283698
2023-07-26
用途:
キッチン リビング
製造業

去年買って使っていましたが、物は安いのわりに悪くないと思います。
ただ中のランプが切れたので交換したいのですが、ずっと取扱停止中とあります。
代替え品は高いので現状買ってもランプの交換を考えてから買った方が良いです。
ちなみにワンシーズンで切れます。

3人が参考にしています
対象商品:
58283698
2022-12-02
用途:
台所で
その他業種

糠漬けしてるのでコバエに苦労してましたが最後にこの商品にたどり着ける。楽に成りました!

対象商品:
58283698
2022-05-18
用途:
厩の殺虫
その他業種

商品の値段は低く抑えて頂いているので、電撃殺虫器を試しに使ってみたい人には良い選択肢になると思います。それで使ってみた感想は、なかなか良いです。現在5月で、虫はブヨ、メトマエバエなどが多くて困っています。ブヨは予想してましたが、余り取れませんが、メトマエバエの方はまずまず取れてます。これから夏に向けて、ハエやカが多く取れたら良いと思います。
価格が安いので、余り高い要求は出来ませんが、一応なお良くなる点として、コンセントプラグの抜差しとは別にスイッチが有れば。また、屋内用とのことですが、防水とまではいかないまでも、防滴とか、多湿環境位に対応出来ると良いです。それと、取れた虫は底の受皿に貯まる構造で受皿は簡単に取れて清掃し易いですが、底に落ちる量と同じくらいの数が電撃線に焼き付きます。清掃用のブラシが付いていますが、外の格子越しに電撃線を掃除するのは中々やりづらいです。外のケースが簡単に開けて掃除出来れば良いですが、安全性との兼合いでしょうか。
と言いつつ基本的には満足しています。

対象商品:
58283698
2022-11-08
用途:
お米に発生する蛾の退治
E&G planning 様 (建設業・工事業)

キッチンの食品の近くでは殺虫剤を撒くことが出来ないのでこれを試してみました。効果大でしかも、モノタロウブランドなのですごく安く手に入りました。助かってます。

対象商品:
58283698
2022-08-12
用途:
台所に設置して、小虫の発生対策をする

自宅の台所回りで発生する小さい虫に長く対処しあぐねていた。この手の捕虫器も気になっていたが、モノタロウブランドで、安くて捕虫灯が交換可能ということで気軽に始められた。
設置約一年で捕虫灯が切れた。思ったよりも長く使えた。設置当初は効果不明だったが、初めて捕虫灯を外してみてかなりの虫が捕らえられていたことに気づく。頻繁に清掃しないと張り付いた虫の死骸で捕虫機能が落ちてしまうのではないかと感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
58283698
2022-08-08
用途:
各部屋
サンワコーポレーション 様 (その他業種)

薬剤や煙、火が全くです 超高電圧で虫を殺す画期的な ものだと思っております。 効果は抜群に良いですこれも使い始めた 後は全く 蚊に刺されたりすることがなくなり 他の虫などがまったく寄り付かなくなりました ました。 要望としては改善点一つ 蛍光灯 交換する際の交換 の仕方が大変 手間がかかります。 慣れた人はすぐに出来ると思いますが 素人でも簡単にできるように 蛍光灯の差し込み口が わかるようなガイドレールみたや いなものを つけていただければ 交換がしやすくなると思っております。 それと蛍光灯の寿命がを知らせるようなランプとかそういうのがあれば分かりやすいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする