TRITON
TRITONの 電動工具 本体
TRITONの 切断/曲げ
TRITONの 木工切削/切断
2in1電気カンナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58283847
品番
TRPUL
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
特許取得の3枚刃ドラム設計で切削回数が45,000回/分、素早くスムーズな切削&表面仕上げが可能です。
用途
木材のカンナがけ作業に。
質量(kg)
3.9
消費電力(W)
680
回転数(min
-1
[r.p.m])
約5000〜15000
切削幅(mm)
82
操作回数(回/分)
切削:45000
深さ調整
:17段階
切削深さ(mm)
0〜3
商品説明動画
7290430_triton2in1電気カンナTRPUL紹介
参考になった