TRITON
TRITONの ベルト研磨
TRITONの ハンディ用
サンディングベルト 76mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
58284459
品番
TPTA12713502
参考基準価格(税別)
¥748
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応
粒度
#40
主要材質
アルミナ
ベルト寸法(mm)
サンディング:76
表面仕上げ
クローズドコート