※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
リピートしています。老眼ということもありますが、何度も糸色を変える作業の場合に素早く通せて便利です。糸の番手にもよりますが、通す際に糸が引っ掛かりそこが切れやすくなります。またどうしても糸通し部分が大きくなるので、細ビーズには通らない場合もあります。「太」タイプしか使ったことがないので、次回は「細」タイプも使ってみようと思います。
縫っている最中に糸が外れないか不安だったが、簡単に針に糸をセットでき、多少糸を強めに引いても外れず、普通に縫い物ができる。
100均で同じような針を使っていましたがクローバーのは比べ物にならないくらい使いやすいです!
老眼で糸通しを使っても難儀しており購入をしました。もっと早く買えばよかったです。