山田実業
山田実業の 漁業船舶用工具
ミニ プレッサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58284626
品番
E2A20A
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スリーブやロックをかしめる為のプレッサーになります。
漁火GYロックのミニに適応しています。
用途
漁業 釣糸
種別
30000
穴タイプ
【1】ミニロックS(#28〜30)、【2】ミニロックM(#30〜40)ミニロックLS(#50〜60)、【3】ミニロックL(#70〜80)ミニロックLL(#80〜90)