3/22より値下げ!現場を応援

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ハトロン紙 ロールタイプ

(8件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(7m) 注文コード58285063 品番39-321
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599

実物大型紙をトレースして型紙を作る時や、洋服の製図に使います。使う分だけを無駄なくカットでき、折りぐせがないので線がきれいに描けます。透明感のあるハトロン紙は、重なり合って印刷されている実物大型紙を簡単にトレースできます。
薄くて丈夫な紙質なので、鉛筆・ボールペンでも写し取りやすく、にじみません。

寸法(幅Wmm×長さLm)60×7 坪量(g/m2)35g

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58285063
2021-03-10
用途:
服製作の型紙として
卸売・小売業

手芸店にいつも買いに行っていましたが、モノタロウさんで検索したところ必要としていたものがありましたのでこちらで購入させていただきました。これからも購入したいと思っております。

対象商品:
58285063
2021-02-04
用途:
洋服の型紙を転写

洋服の型紙を転写しましたが、紙の厚さがちょうど良く
綺麗に写せるので、3本買い置きしました。重宝してます。

対象商品:
58285063
2020-09-03
用途:
型紙を写します
不動産業

良いハトロン紙です。洋裁にかかせません。 もっと長いサイズのものを購入すれば良かったです。

対象商品:
58285063
2020-10-14
用途:
孫の秋冬物のソーイングに
その他業種

枚数が分かれているものに比べて有効に型紙が配置できると思いました。
出来れば、もう少し長いものも割安に提供していただけるといいと思いました。

対象商品:
58285063
2020-04-28
用途:
型紙のトレース
サービス業

他より安く購入できるのでありがたいです。
ロールタイプで必要な分だけ切り取り使えて、大変使いやすいです。
ただ、もう少し巾が広くてロール数が長ければ言うことなしです。

対象商品:
58285063
2019-01-28
用途:
設計時

これに関しては特に不満などございません。もっと長くたくさん巻かれていてもいいかもしれません。

対象商品:
58285063
2018-05-22
用途:
型紙を写し取るために

方眼紙を使用していたが、明るくないと違う線を写し取ったりしていたので手間を省きたくて購入。ずいぶん楽になったが7mと短いのが少々不満。

対象商品:
58285063
2017-06-03
用途:
型紙のトレースに

モノタロウさんの方が手芸店で買うより安いです。送料無料で買ったので更にお得感が増しました(´∀`)ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする