DGL-250 デジレベル250 マイゾックス 58285159

DGL-250 デジレベル250 マイゾックス 58285159 DGL-250 デジレベル250 マイゾックス 58285159

デジレベル250

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58285159 品番DGL-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの254mm。見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。自動反転型LEDディスプレイ。データホールド機能。基準の角度を設定できる0セット機能。0°/90°をブザー音でお知らせ。低バッテリー表示。V溝付マグネットベース。自動電源オフ(3分)。自己校正機能。

寸法(mm)254×27×59 質量(g)約372(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0〜+40 電源単4乾電池×2 最小表示0.05°、0.08%、1mm/m 防塵防水性能IP54 計測範囲4×90°(0〜360°) 気泡管精度水平:±0.5mm/m、垂直:±0.75mm/m 保管温度範囲(℃)-10〜+50 アズワン品番64-8350-15 読取精度±0.1以下(0/90°)、±0.2以下(その他の角度)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58285159 DGL-250 60999479 DGL-250 デジレベル250 マイゾックス デジレベル250 マイゾックス 1個 8,698 税込9,568 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする