25-054 方眼定規 Clover(クロバー) 58286217 25-054 方眼定規 Clover(クロバー) 58286217

方眼定規

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58286217 品番 25-054
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

便利な方眼定規に20cmサイズが仲間入りしました。

長さ(cm)20 寸法(幅W×長さL)(cm)5×20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58280145
2025-12-21
用途:
型紙をつくるときに使います。
アールズ ハセガワ 様 (卸売・小売業)

50センチを持っていたけど、長すぎて使いにくい場面があり購入しました。買ってよかったです。

対象商品:
58286226
2024-09-12
用途:
パターン作成に使用
製造業

市販品と比べても適度なしなりで使いやすい。お得に購入できました。

2025-01-17
用途:
洋裁で使用
卸売・小売業

色々と探していた中でリーズナブルな価格で購入させていただきました。希望していたサイズなので満足です。

対象商品:
58286226
2023-02-01
用途:
洋裁
うた種 様 (卸売・小売業)

今まで使っていたものよりも柔らかく、カーブを図るのはいいかもしれません。
個人的にはもう少し硬いほうが好きですが、使い勝手は変わらず良いので、好みの問題だけです。

対象商品:
58280145
2022-07-17
用途:
洋裁

今まで布の裁断で百均の透明定規を使っていたのですが、YouTubeでブラウスを作るときにこの方眼定規を使っておられるのを見て便利そうでした。ネットで検索したらこのサイトが割安なので注文しました。使ってみて、今まで使わなかったのを後悔しました。カウントが上下逆が使いやすいのと縫い代を付けるときの指針になります。方眼定規の名の通りの使いやすさです。

対象商品:
58286226
2022-09-15
用途:
58286226

両方から数値が読み取れる、竹製の物差しと同じように端が0スタートなので読み取りの間違いが少なくなりました。
30センチも購入し使い分けています。
お値段も他サイトより安価なのがたすかります。

対象商品:
58286217
2022-10-15
用途:
被服小物の製作
教育・研究機関

以前に使用していたものだったので、また、購入しまして。使い慣れているので、使いやすいです。

対象商品:
58286226
2021-11-20
用途:
製図
その他業種

他より安く買わせていただきました。グリーンの部分が目印になり線が引きやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする