三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機の コネクタ付ケーブル
オムロン(株)製シーケンサ用RS-422ケーブル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58286254
品番
GT09-C300R40101-9P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
接続先
[GOT]シーケンサCPU:CV500/CV1000/CV2000/CVM1
シリアルコミュニケーションユニット:CJ1W-SCU41
シリアルコミュニケーションボード:CQM1-SCB41/ CS1W-SCB41
コミュニケーションボード:C200HW-COM03/ COM06
ケーブル長(m)
30
対応機種
GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10
通信方式
RS-422