曜日別特売

ブロックタイプリモートユニット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個入力点数32仕様●ON電圧/電流:DC11V以上/4mA以上●OFF電圧/電流:DC5V以下/1.5mA以下注文コード58286367品番NZ2GN2S1-32D
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●ON電圧/電流:DC11V以上/4mA以上●OFF電圧/電流:DC5V以下/1.5mA以下電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4V~28.8V)、電流:110mA以下(DC24V、全点ON時)定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8)入力点数32保護等級IP2X定格入力電流(A)0.006TYP.(DC24V時)絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間DC500V絶縁抵抗計にて10以上適合電線サイズ電源用:より線0.3~1.5(mm2)(AWG22~16)、端子穴サイズ2.4mm×1.5mm、入出力用:より線0.3~1.5(mm2)(AWG22~16)、端子穴サイズ2.4mm×1.5mm外部接続通信部:RJ45コネクタ、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台(2ピーススプリングクランプ端子台)、入出力部:2ピーススプリングクランプ端子台ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括-アース間AC510/1入力抵抗(kΩ)3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 自社製装置用
製造業

自社製装置用に購入しました
商社に在庫が無かったのですぐに手に入ってよかったです
価格もそんなに変わりありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする