仕様●ON電圧/電流:-●OFF電圧/電流:-耐電圧電源・通信系一括-アナログ入力一括AC510V/1分間絶縁方式通信系-アナログ入力一括:デジタルアイソレータ絶縁、電源系-アナログ入力一括:トランス絶縁、入力チャンネル間:非絶縁変換速度200μs/チャンネル通信速度1Gbps、100Mbps適合電線サイズ電源用:より線0.3~1.5mm2(AWG22~16)、端子穴サイズ2.4mm×1.5mm、入出力用:より線0.3~1.5mm2(AWG22~16)外部接続通信部:RJ45コネクタ、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台(2ピーススプリングクランプ端子台)、入出力部:18点スプリングクランプ端子台アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる