仕様●ON電圧/電流:-●OFF電圧/電流:-耐電圧電源・通信系一括-アナログ入力一括AC500V/1分間アナログ出力アナログ出力電圧DC-10~10V(外部負荷抵抗値:1MΩ~1MΩ)、電流DC0~20mA(外部負荷抵抗値:0Ω~600Ω)出力点数アナログ出力数:4(4チャンネル)/1ユニット絶縁方式通信系とアナログ出力一括:デジタルアイソレータ絶縁、電源系とアナログ出力一括:トランス絶縁、出力チャンネル間:非絶縁変換速度200μs/チャンネル適合電線サイズ電源用:より線0.3~1.5(mm2)(AWG22~16)、端子穴サイズ2.4mm×1.5mm、入出力用:より線0.3~1.5(mm2)(AWG22~16)外部接続通信部:RJ45コネクタ、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台(2ピーススプリングクランプ端子台)、入出力部:18点スプリングクランプ端子台ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる