曜日別特売

ブロックタイプリモートユニット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●ON電圧/電流:-●OFF電圧/電流:-注文コード58286489品番NZ2GN2B-60AD4
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●ON電圧/電流:-●OFF電圧/電流:-耐電圧電源・通信系一括-アナログ入力一括AC510V/1分間絶縁方式通信系-アナログ入力一括:デジタルアイソレータ絶縁、電源系-アナログ入力一括:トランス絶縁、入力チャンネル間:非絶縁変換速度200μs/チャンネル通信速度1Gbps、100Mbps適合電線サイズ電源用:より線0.3~1.5mm2(AWG22~16)、端子穴サイズ2.4mm21.5mm、入出力用:より線0.3~2.0mm2(AWG22~14)外部接続通信部:RJ45コネクタ、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台(2ピーススプリングクランプ端子台)、入出力部:18点2ピース端子台(M3ネジ)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 自社製装置用
製造業

自社製装置用に購入しました
商社に在庫が無かったのですぐに手に入ってよかったです
価格もそんなに変わりありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする