三菱電機
BACnetネットワークユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58286595
品番
RJ71BAC96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
仕様
BACnet(R)システム対応、コントローラ/ワークステーション●IPバージョン:IPv6/IPv4●通信モード:全二重/半二重
タイプ
BACnet(R)
伝送速度(bps)
100M/10M
伝送方法
ベースバンド
最大セグメント長(m)
100(スイッチングハブとノード間の長さ)