画像準備中

超硬ショートリーマ (1/100台)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4.015 刃長l1(mm)30 注文コード58292945 品番CSRM04015
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は刃径D・刃長l1など267種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)4.015 刃長l1(mm)30 全長L(mm)70 刃数6 柄径(Φmm)4.5 刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃 食付長さ(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58291247
2023-03-18
用途:
金型部品の修正時
製造業

ホームセンターでは手に入らない寸法なので助かります。

対象商品:
58291974
2022-07-29
用途:
機械のメンテナンス時に使います。

穴を大きくするためこのサイズを購入しました。
すぐに届きましたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする