2/22より値下げ!現場を応援

超硬NC用ポイントドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58293785 品番 SNPDA040-090
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) 値下げ
3,298
刃径D(Φmm)4 刃長l(mm)10 全長L(mm)60 呼びSNPDA040-090 柄径(Φmm)4 材質超硬 表面処理OKコート プレミアム 先端角α(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする