画像準備中

超硬NC用ポイントドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58293812 品番 SNPDA100-090
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
刃径D(Φmm)10 刃長l(mm)25 全長L(mm)100 呼びSNPDA100-090 柄径(Φmm)10 材質超硬 表面処理OKコート プレミアム 先端角α(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする