岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 位置決めドリル(リーディングドリル)
超硬NC用ポイントドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58293855
品番
SNPDA060-120
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
6
刃長l(mm)
15
全長L(mm)
70
呼び
SNPDA060-120
柄径(Φmm)
6
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム
先端角α(°)
120