岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 位置決めドリル(リーディングドリル)
超硬NC用ポイントドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58293882
品番
SNPDA120-120
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
12
刃長l(mm)
30
全長L(mm)
110
呼び
SNPDA120-120
柄径(Φmm)
12
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム
先端角α(°)
120