※テーパシャンクドリル・代表画像
岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の ハイスドリル
岡崎精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパシャンクドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
26.5
シャンク径
MT3
注文コード
58293943
品番
TDT3X0265
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・シャンク径
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
シャンクが豊富
MCO材を使用
ホモ処理品
刃径D(Φmm)
26.5
刃長l(mm)
170
全長L(mm)
290
シャンクNo.
MT3
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
先端角(°)
118
表面処理
ホモ
シャンク径
MT3