※テーパシャンクドリル・代表画像

TDT3X0270 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58293952 TDT3X0270 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58293952 TDT3X0270 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58293952 TDT3X0270 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58293952

テーパシャンクドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)27.0 シャンク径MT3 注文コード58293952 品番TDT3X0270
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は刃径D・シャンク径など205種類から選べます 他の種類を見る

シャンクが豊富
MCO材を使用
ホモ処理品

刃径D(Φmm)27.0 刃長l(mm)170 全長L(mm)290 シャンクNo.MT3 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 先端角(°)118 表面処理ホモ シャンク径MT3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする