※テーパシャンクドリル・代表画像

TDT4X0450 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58294311 TDT4X0450 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58294311 TDT4X0450 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58294311 TDT4X0450 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58294311

テーパシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)45.0 シャンク径MT4 注文コード58294311 品番TDT4X0450
参考基準価格(税別)¥61,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は刃径D・シャンク径など205種類から選べます 他の種類を見る

シャンクが豊富
MCO材を使用
ホモ処理品

刃径D(Φmm)45.0 刃長l(mm)230 全長L(mm)375 シャンクNo.MT4 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 先端角(°)118 表面処理ホモ シャンク径MT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする