※テーパシャンクドリル・代表画像

TDT5X0600 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58294616 TDT5X0600 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58294616 TDT5X0600 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58294616 TDT5X0600 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58294616

テーパシャンクドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)60.0 シャンク径MT5 注文コード58294616 品番TDT5X0600
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は刃径D・シャンク径など205種類から選べます 他の種類を見る

シャンクが豊富
MCO材を使用
ホモ処理品

刃径D(Φmm)60.0 刃長l(mm)270 全長L(mm)450 シャンクNo.MT5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 先端角(°)118 表面処理ホモ シャンク径MT5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする