ジャスミン
ジャスミンの 裁縫用資材
ジャスミンの ひも/平・丸ゴム/テープ
ジャスミンの テープ/装飾テープ/ブレード
アイビーテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
58298774
品番
IV2510-25-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
142
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫ですので、トートバッグの持ち手や手芸小物にも使えます。
長さ(m)
10
材質
アクリル
厚さ(mm)
2.6
色
ローズピンク
寸法(mm×m)
25×10