岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の ハイスエンドミル
岡崎精工の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58298886
品番
SSLE070
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
刃長l1(mm)
18
材質
コバルトハイス
刃数
2
全長(mm)
65
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
直刃