岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の ハイスエンドミル
岡崎精工の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58298913
品番
SSLE085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
刃径
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l1(mm)
20
材質
コバルトハイス
刃数
2
全長L(mm)
70
刃径D(Φmm)
8.5
シャンク径d(Φmm)
10
ねじれ角(°)
直刃