岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の ハイスエンドミル
岡崎精工の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58298965
品番
SSLE110
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
刃長l1(mm)
20
材質
コバルトハイス
刃数
2
全長(mm)
70
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
11
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
直刃