岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の ハイスエンドミル
岡崎精工の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58299035
品番
SSLE150
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃長l1(mm)
25
材質
コバルトハイス
刃数
2
全長(mm)
75
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
15
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
直刃