岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の ハイスエンドミル
岡崎精工の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58299087
品番
SSLE200
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
刃長l1(mm)
35
材質
コバルトハイス
刃数
2
全長(mm)
95
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
直刃