画像準備中

パイカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数16 注文コード58299981 品番PPC052
参考基準価格(税別)¥127,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は刃数など20種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)52 刃数16 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 全長L(mm)180 表面処理ホモ処理 刃長l(mm)110 ねじれ角(°)左30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする