岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58302587
品番
SEE4L-040
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
軸径d(Φmm)
6
刃長(mm)
20
刃長l(mm)
20
全長(mm)
70
材質
超硬合金
刃数
4
ねじれ角(°)
右30