岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58302614
品番
SEE4L-080
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
軸径d(Φmm)
8
刃長(mm)
36
刃長l(mm)
36
全長(mm)
90
材質
超硬合金
刃数
4
ねじれ角(°)
右30