岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58302632
品番
SEE4L-120
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
軸径d(Φmm)
12
刃長(mm)
50
刃長l(mm)
50
全長(mm)
110
材質
超硬合金
刃数
4
ねじれ角(°)
右30