岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58302641
品番
SEE4L-160
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
軸径d(Φmm)
16
刃長(mm)
64
刃長l(mm)
64
全長(mm)
140
材質
超硬合金
刃数
4
ねじれ角(°)
右30