岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58302702
品番
SED4M-080
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
軸径d(Φmm)
8
刃長(mm)
24
刃長l(mm)
24
全長(mm)
60
材質
超硬合金
刃数
4
ねじれ角(°)
右30