岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58302711
品番
SED4M-100
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
軸径d(Φmm)
10
刃長(mm)
30
刃長l(mm)
30
全長(mm)
70
材質
超硬合金
刃数
4
ねじれ角(°)
右30